- Mobilité
- 5 min.
Le média
de l’électrification
À l’occasion du passage du Tour de France à Bayeux, pour la 6ème étape de la course, cap sur Bayeux, où Rexel a accompagné le relamping de deux salles du complexe sportif.
Dans cette ville de 14 000 habitants, la commune a rénové l’éclairage de deux salles du complexe multisports Saint-Julien. L’objectif : gagner en efficacité énergétique tout en assurant la conformité réglementaire.
Grâce à l’installation de 30 nouveaux luminaires LED, couplés à un pilotage intelligent par détection de présence et de luminosité, la commune améliore à la fois la qualité d’éclairage pour les usagers… et son bilan énergétique. Mené avec l’accompagnement de Rexel, ce projet permet une réduction estimée de 40 % de la consommation d’énergie.
2
salles
30
luminaires remplacés
40%
d'économies d'énergie
Ce chantier s’inscrit dans une démarche plus large pour améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures sportives de la ville : relamping du stade de foot, développement du réseau de chaleur bois ou encore projets photovoltaïques.
Le media
de l’électrification